Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte KORI 31 x 31cm, Direkt / Indirekt, 3 x E14 max. 40W, Schirm Chintz schwarz / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte KORI 31 x 31cm, Direkt / Indirekt, 3 x E14 max. 40W, Schirm Chintz schwarz / opal
Deckenleuchte KORI 31 x 31cm, Direkt / Indirekt, 3 x E14 max. 40W, Schirm Chintz schwarz / opal
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-58191000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58191000
EAN/GTIN:
     4251433920939
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte KORI 31 x 31cm, Direkt / Indirekt, 3 x E14 max. 40W, Schirm Chintz schwarz / opal

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Form Leuchte: eckig
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Artikelnummer: BRUM-58191000
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
  • Material: Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.