Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte BIRO40, IP20, 35,8W, 4000K, 4850lm, 220-240V AC, dimmbar DALI, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte BIRO40, IP20, 35,8W, 4000K, 4850lm, 220-240V AC, dimmbar DALI, weiß
LED Deckenleuchte BIRO40, IP20, 35,8W, 4000K, 4850lm, 220-240V AC, dimmbar DALI, weiß
LED Deckenleuchte BIRO40, IP20, 35,8W, 4000K, 4850lm, 220-240V AC, dimmbar DALI, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77144074
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77144074
EAN/GTIN:
     4251433955382
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte BIRO40, IP20, 35,8W, 4000K, 4850lm, 220-240V AC, dimmbar DALI, weiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77144074
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 226∕ 4∕ 7,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 63 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 77 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 4850 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 417,54*
€ 417,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,36*
€ 437,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 372,56*
€ 440,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 373,66*
€ 443,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,07*
€ 527,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,71*
€ 499,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.