Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77422694ST
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77422694ST
EAN/GTIN:
     4251433954514
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 120W, 4000K, 15200lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, silber

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77422694ST
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 128∕ 21∕ 205 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 15200 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 2
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.312,73*
€ 2.752,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,25*
€ 2.727,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,03*
€ 2.610,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,24*
€ 2.544,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,22*
€ 2.488,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.