Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte ADREA IP20, 60W, 4000K, 6600lm, silber, Optik: Mikroprismen, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte ADREA IP20, 60W, 4000K, 6600lm, silber, Optik: Mikroprismen, dimmbar, silber
LED Stehleuchte ADREA IP20, 60W, 4000K, 6600lm, silber, Optik: Mikroprismen, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77450694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77450694
EAN/GTIN:
     4251433982999
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte ADREA IP20, 60W, 4000K, 6600lm, silber, Optik: Mikroprismen, dimmbar, silber

  • Dimmbarkeit: automatisch mit integriertem Sensor, integrierter Schalter
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77450694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 61∕ 28∕ 195 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 6600 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 1
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,06*
€ 594,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 513,38*
€ 595,15*
Frei Haus
ab € 597,55*
€ 597,55*
Frei Haus
ab € 516,33*
€ 600,30*
Lager 911
Frei Haus
ab € 535,68*
€ 617,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,01*
€ 706,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,45*
€ 684,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.