Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte DEVAN IP20, 97W, 4000K, 11500lm, Optik: Mikroprismen, schaltbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte DEVAN IP20, 97W, 4000K, 11500lm, Optik: Mikroprismen, schaltbar, silber
LED Stehleuchte DEVAN IP20, 97W, 4000K, 11500lm, Optik: Mikroprismen, schaltbar, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77452694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77452694
EAN/GTIN:
     4251433983026
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte DEVAN IP20, 97W, 4000K, 11500lm, Optik: Mikroprismen, schaltbar, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77452694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 35∕ 200 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 97 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 11500 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 1
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,36*
€ 1.398,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,81*
€ 1.395,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,01*
€ 1.337,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,56*
€ 1.291,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,28*
€ 1.226,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.