Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), chrom glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), chrom glänzend
Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), chrom glänzend
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-81020602
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81020602
EAN/GTIN:
     4251433935728
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
Downlight
downlights brumberg

Dekoring 6 für LED Downlight MOON CCT Ø 22.5cm (BRUM-12206073), chrom glänzend

  • Marke: Brumberg
  • Optionaler Frontring für den individuellen Look Ihrer MOON MIDI CCT Leuchte.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Produktart: Ring
  • Montageart: Systemgebunden
  • Gewicht: 122 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 22,5∕ 1,9 cm
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Artikelnummer: BRUM-81020602
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Durchmesser: Ø 22,5cm
  • Farbe: Glänzend
  • Farbe: Chrom, glänzend
  • Magnetische Befestigung direkt auf der Leuchte
  • Kein Bohren, kein Kleben, kein Werkzeug benötigt
  • Bei Bedarf abnehmbar oder durch anderen Ring leicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,06*
€ 11,06*
€ 5,00*
ab € 9,23*
€ 13,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 13,34*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 9,35*
€ 13,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,98*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.