Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 200cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 200cm, Silber
1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 200cm, Silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88162250
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88162250
EAN/GTIN:
     4250047793809
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
stromschiene alu

1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 200cm, Silber

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,6∕ 3,3 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: silber
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-88162250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,20*
€ 68,20*
€ 5,46*
ab € 60,41*
€ 76,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 60,51*
€ 76,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,33*
€ 77,48*
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.