Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 3000K, 3968lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 3000K, 3968lm, silber
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 3000K, 3968lm, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88182163
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88182163
EAN/GTIN:
     4251433975762

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 3000K, 3968lm, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 128 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88182163
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtstrom: 3968 lm
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.