Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 4000K, 4061lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 4000K, 4061lm, weiß
LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 4000K, 4061lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88182174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88182174
EAN/GTIN:
     4251433977537

LED Schienenstrahler 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 31W, 20°, 4000K, 4061lm, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88182174
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 131 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 4061 lm
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.