Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 20°, 31W, 3500K, 4015lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 20°, 31W, 3500K, 4015lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, schwarz
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 20°, 31W, 3500K, 4015lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, schwarz
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 20°, 31W, 3500K, 4015lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88182185DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88182185DA
EAN/GTIN:
     4251433987239
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 20°, 31W, 3500K, 4015lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 4015 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 130 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 9,7 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88182185DA
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88182183DA
ab € 98,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88182184DA
ab € 97,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183183DA
ab € 97,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183185DA
ab € 98,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183184DA
ab € 98,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.