Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 60°, 31W, 3500K, 3861lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 60°, 31W, 3500K, 3861lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, weiß
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 60°, 31W, 3500K, 3861lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, weiß
LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 60°, 31W, 3500K, 3861lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88186175DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88186175DA
EAN/GTIN:
     4251433985792
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler RETAIL ONE, 60°, 31W, 3500K, 3861lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtausbeute: 125 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 9,7 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88186175DA
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3861 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88182173DA
ab € 98,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88182175DA
ab € 97,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88182174DA
ab € 97,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183173DA
ab € 97,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183175DA
ab € 97,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88183174DA
ab € 98,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88184173DA
ab € 98,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88184175DA
ab € 98,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88184174DA
ab € 98,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88186173DA
ab € 98,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-88186174DA
ab € 97,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.