Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 43.2W 4000K 38°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 43.2W 4000K 38°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 43.2W 4000K 38°, Schwarz
LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 43.2W 4000K 38°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88377184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88377184
EAN/GTIN:
     4251433900122
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Schienenstrahler CORE, 43.2W 4000K 38°, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Leistungsaufnahme: 43,2 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 11,6∕ 26,8∕ 11,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4030 lm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88377184
  • Material: Glas
  • Material: Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,95*
€ 143,95*
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 155,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 128,63*
€ 155,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,92*
€ 156,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,51*
€ 157,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.