Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3000K, 3495lm, IP20, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3000K, 3495lm, IP20, rund, schwarz
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3000K, 3495lm, IP20, rund, schwarz
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3000K, 3495lm, IP20, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88397183DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88397183DA
EAN/GTIN:
     4251433988687
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3000K, 3495lm, IP20, rund, schwarz

  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3495 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 109 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 23,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88397183DA
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.