Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienenstrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 20°, 3500K, 1612lm, CRI > 90, rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienenstrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 20°, 3500K, 1612lm, CRI > 90, rund, silber
LED Schienenstrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 20°, 3500K, 1612lm, CRI > 90, rund, silber
LED Schienenstrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 20°, 3500K, 1612lm, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88702165
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88702165
EAN/GTIN:
     4251433976158

LED Schienenstrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, 12,5W, 20°, 3500K, 1612lm, CRI > 90, rund, silber

  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88702165
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1612 lm
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,31*
€ 82,31*
€ 5,46*
ab € 72,60*
€ 90,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,69*
€ 90,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,67*
€ 91,89*
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 93,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.