Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, silber
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, silber
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88706165DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88706165DA
EAN/GTIN:
     4251433983972
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 3500K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88706165DA
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1773 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.