Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 30°, 3000K, 3326lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 30°, 3000K, 3326lm, schwarz
LED Einbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 30°, 3000K, 3326lm, schwarz
LED Einbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 30°, 3000K, 3326lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88763183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88763183
EAN/GTIN:
     4251433974659
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 30°, 3000K, 3326lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88763183
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einbautiefe: 13 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 126 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3326 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,00*
ab € 102,23*
€ 126,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,39*
€ 126,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,47*
€ 128,00*
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 131,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.