Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 20°, 4000K, 3165lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 20°, 4000K, 3165lm, schwarz
LED Anbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 20°, 4000K, 3165lm, schwarz
LED Anbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 20°, 4000K, 3165lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88842184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88842184
EAN/GTIN:
     4251433978893
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte

LED Anbaustrahler TRAXX MAXI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,4 W, 20°, 4000K, 3165lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88842184
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 16,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 120 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3165 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Downlight
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: led anbaudeckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 99,59*
€ 99,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 89,17*
€ 112,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,15*
€ 116,89*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 124,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,82*
€ 127,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.