Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, IP20, 26W, 40°, 3500K, 3515lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, IP20, 26W, 40°, 3500K, 3515lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, IP20, 26W, 40°, 3500K, 3515lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, IP20, 26W, 40°, 3500K, 3515lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88884175
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88884175
EAN/GTIN:
     4251433977285
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MAXI, IP20, 26W, 40°, 3500K, 3515lm, weiß

  • Farbe: weiß
  • Reflektorfarbe: glänzend
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88884175
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 16,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 133 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3515 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 111,69*
€ 111,69*
€ 5,00*
ab € 99,71*
€ 124,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 99,81*
€ 125,09*
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 129,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,35*
€ 130,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.