Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Glasfuß klar / Messing matt / Glasschirm opal matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Glasfuß klar / Messing matt / Glasschirm opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Glasfuß klar / Messing matt / Glasschirm opal matt
Artikel-Nr.:
     911-BU-606
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     BU-606
EAN/GTIN:
     4019231051978
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Glasfuß klar / Messing matt / Glasschirm opal matt

  • Artikelnummer: BU-606
  • Artikel aus der retrospektiven Leuchtenkolletion im Stil des Art déco von bp Lichtdesign.
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: Konventionell oder LED
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe oder Tropfenlampe
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: klar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Busch
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 40 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: 20
  • Material: Metall
  • Farbe: Matt
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø: 19 cm
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Farbe: opal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.