Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Artikel-Nr.:
     911-BU-637
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     BU-637
EAN/GTIN:
     4019231051763
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt

  • Artikelnummer: BU-637
  • Artikel aus der retrospektiven Leuchtenkolletion im Stil des Art déco von bp Lichtdesign.
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: Konventionell oder LED
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe oder Tropfenlampe
  • Gewicht: 2,265 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 40 cm
  • Marke: Busch
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Qualitätsartikel, made in Germany.
  • Material: Metall
  • Farbe: Matt
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø: 19 cm
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Farbe: opal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.