Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, schaltbar, creme-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, schaltbar, creme-matt
Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, schaltbar, creme-matt
Artikel-Nr.:
     911-CSB-AI17-S172A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI17-S172A
EAN/GTIN:
     4250043714426
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, schaltbar, creme-matt

  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 154 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Leuchtmittel: 2x E27 max. 75W
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
  • Artikelnummer: CSB-AI17-S172A
  • Farbe: creme
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Größe: Fuß-Ø: 33 cm
  • Farbe: Matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 449,16*
€ 527,38*
€ 8,50*
ab € 558,60*
€ 558,60*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,38*
€ 627,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,16*
€ 534,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.