Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte AIH, E27, IP20, creme-glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte AIH, E27, IP20, creme-glänzend
Tischleuchte AIH, E27, IP20, creme-glänzend
Tischleuchte AIH, E27, IP20, creme-glänzend
Artikel-Nr.:
     911-CSB-AI27-T172A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI27-T172A
EAN/GTIN:
     4250043726504
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte AIH, E27, IP20, creme-glänzend

  • Artikelnummer: CSB-AI27-T172A
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: mundgeblasenes Opalglas
  • Marke: Casablanca
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 75W
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: creme-glänzend
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 53 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium handgebürstet
  • Größe: Fuß-Ø: 23 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 236,60*
€ 291,90*
€ 8,50*
ab € 294,00*
€ 294,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.