Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tischleuchte AIH, G9, IP20, weiß-glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte AIH, G9, IP20, weiß-glänzend
Tischleuchte AIH, G9, IP20, weiß-glänzend
Tischleuchte AIH, G9, IP20, weiß-glänzend
Artikel-Nr.:
     911-CSB-AI41-T171A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI41-T171A
EAN/GTIN:
     4250043726436
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte AIH, G9, IP20, weiß-glänzend

  • Artikelnummer: CSB-AI41-T171A
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: mundgeblasenes Opalglas
  • Marke: Casablanca
  • Leuchtmittel: 1x G9 max. 40W
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß-glänzend
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 43 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Designer: Dieter K. Weis
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium handgebürstet
  • Größe: Fuß-Ø: 16 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 170,52*
€ 211,13*
€ 8,50*
ab € 211,40*
€ 211,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.