Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte AIH, G9, IP20, schaltbar, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte AIH, G9, IP20, schaltbar, weiß-matt
Tischleuchte AIH, G9, IP20, schaltbar, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     911-CSB-AI51-T171A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI51-T171A
EAN/GTIN:
     4250043726450
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte AIH, G9, IP20, schaltbar, weiß-matt

  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 43 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: 1x G9 max. 40W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
  • Artikelnummer: CSB-AI51-T171A
  • Größe: Fuß-Ø: 16 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Glas mundgeblasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 211,40*
€ 211,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 169,98*
€ 211,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.