Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CLAVIO, E27, IP20, Lava anthrazit, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CLAVIO, E27, IP20, Lava anthrazit, anthrazit
Tischleuchte CLAVIO, E27, IP20, Lava anthrazit, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-CSB-LV12-T156KD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-LV12-T156KD
EAN/GTIN:
     4250043711043
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CLAVIO, E27, IP20, Lava anthrazit, anthrazit

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Artikelnummer: CSB-LV12-T156KD
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Keramik
  • Marke: Casablanca
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 40W
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Lava anthrazit
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 55 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Designer: Michael Raasch
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Eisen
  • Farbe: anthrazit pulverbeschichtet
  • Größe: Fuß-Ø: 22 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 182,83*
€ 223,96*
€ 8,50*
ab € 226,80*
€ 226,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.