Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MUREA, E27, IP20, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MUREA, E27, IP20, weiß-matt
Tischleuchte MUREA, E27, IP20, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     911-CSB-MU01-T172A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-MU01-T172A
EAN/GTIN:
     4250043702416
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MUREA, E27, IP20, weiß-matt

  • Artikelnummer: CSB-MU01-T172A
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glass
  • Marke: Casablanca
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 75W
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Weiß-matt
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 55 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Material: Aluminium handgebürstet
  • Größe: Fuß-Ø: 23 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 228,96*
€ 279,61*
€ 8,50*
ab € 284,90*
€ 284,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.