Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät ABN 105VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 11.5Vac, 105W, Euro-Stecker / offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät ABN 105VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 11.5Vac, 105W, Euro-Stecker / offen
Netzgerät ABN 105VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 11.5Vac, 105W, Euro-Stecker / offen
Artikel-Nr.:
     911-D-000107
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     D-000107
EAN/GTIN:
     4042943118066
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform

Netzgerät ABN 105VA konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 11.5Vac, 105W, Euro-Stecker / offen

  • Marke: ABN
  • Maximale Lampenwattage: 105
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Tc (°C): 105°C °C
  • Hinweise: Konventionelle Trafos sollten min. zu 50% ausgelastet werden, um eine optimale Funktion der Leuchtmittel zu gewährleisten.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 5250-8750
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10.7/7.8/6.6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kurzschlussfester Sicherungstransformator: ja
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Gewicht: 1.69 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 8,75 A
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-000107
  • Hochwertiger koventioneller Niedervolt-Transformator für den Innenbereich.
  • Konzipiert für den Betrieb von Niedervolt-Halogen-Leuchtmitteln.
  • Gewickelt und vakuumvergossen: besonders robust.
  • Dimmtyp: L (induktive Lasten).
  • Konstante Ausgangsspannung: 11,5V AC (Lampenschonspannung).
  • Dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmern.
  • Anschluss an Netzspannung mit Euro-Stecker.
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/, 50-60Hz
  • Anschlussleitung primär: 200cm
  • Sekündär: Klemme.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,27*
€ 75,51*
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,95*
€ 140,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABN Braun
D-000110
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.