Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstrahler Mini II Bodenleuchte, 220-240V, 3W, 6000K, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenstrahler Mini II Bodenleuchte, 220-240V, 3W, 6000K, silbergrau
Außenstrahler Mini II Bodenleuchte, 220-240V, 3W, 6000K, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-D-131006
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-131006
EAN/GTIN:
     4042943118264
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Außenstrahler Mini II Bodenleuchte, 220-240V, 3W, 6000K, silbergrau

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP65
  • Größe: Ø∕ H: 4,2∕ 8,5 cm
  • Zubehör: 2,0 m Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: D-131006
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 x High Power
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: silber-grau
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Gewicht: 0,452 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 877059
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 25,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,51*
€ 30,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.