Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Wandleuchte Relono II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Wandleuchte Relono II
KapegoLED Wandleuchte Relono II
Artikel-Nr.:
     911-D-341182
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-341182
EAN/GTIN:
     4042943144829
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

KapegoLED Wandleuchte Relono II

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 0,1 s
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 100000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Beton / Metall
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 4,1 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,989 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Grau überstreichbar / Weiß
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-341182
  • Zündzeit 0,1 s
  • LED Anzahl: 24
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4526 / 0,4155
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Sockel Länge: 10 cm
  • Sockel Breite: 10 cm
  • Sockel Höhe: 3 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 26,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,09*
€ 31,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,36*
€ 70,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.