Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego Wandleuchte Arianna II, Beton Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego Wandleuchte Arianna II, Beton Grau
Kapego Wandleuchte Arianna II, Beton Grau
Artikel-Nr.:
     911-D-341187
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-341187
EAN/GTIN:
     4042943144904
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kapego Wandleuchte Arianna II, Beton Grau

  • Marke: Kapego
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 8,5∕ 12 cm
  • Farbe: Grau überstreichbar / Weiß
  • Gewicht: 0,874 kg
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Leuchtmittel: LED/Halogen
  • Material: Beton / Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Sockel Länge: 13,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: D-341187
  • Sockel Breite: 0,3 cm
  • Sockel Höhe: 6,5 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: dimmbar über optionales Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,66*
€ 15,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 19,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.