Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz
LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz
LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz
LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-346016
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346016
EAN/GTIN:
     4042943161406
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte BRAHE, mit beleuchtetem Fuß + LED Spot am Ausleger, 8.5W 3000K 370lm 25°, Verkehrsschwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 876905
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,373 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Leuchtmittel: Primär-Licht: 1x SMD LED 335 (2W) / Ambiente-Licht: 48x LED (4,8W)
  • Lichtstärke: 1383 cd
  • Lichtstrom: 370 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-346016
  • Produktart: Tischleuchte
  • Zubehör: Schalter incl
  • Schaltzyklen: 10000
  • Moderne, puristische und praktische Tischleuchte für den Innenbereich.
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Umgebungstemperatur: -0 … +60 °C
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 15∕ 45,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Treiber incl
  • Warmweißes, weiches Licht am seitlichen Lichtauslass im Leuchtenfuß und ein verstellbarer LED Spot mit engem Lichtkegel sorgen für behagliches Grundlicht und perfekt ausrichtbares Leselicht.
  • Die direkte Lesebeleuchtung und das indirekte Ambiente-Licht sind separat schaltbar.
  • Passende Wand- und Stehleuchten erhältlich.
  • Leistungsfaktor PF: 0,82
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4396 / 0,4099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,37*
€ 75,27*
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 177,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
Brahe IV
ab € 41,21*
Ähnlich
Deko-Light
D-343026
ab € 90,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.