Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Leuchte DRACONIS 230V, 220-240V AC/50Hz, 72W, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Leuchte DRACONIS 230V, 220-240V AC/50Hz, 72W, verkehrsweiß
3-Phasen Leuchte DRACONIS 230V, 220-240V AC/50Hz, 72W, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     911-D-620120
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620120
EAN/GTIN:
     4042943168825
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen Leuchte DRACONIS 230V, 220-240V AC/50Hz, 72W, verkehrsweiß

  • Farbtemperatur: 2700 / 3500 / 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 8215 lm
  • Lichtstärke: 5220 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß + neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 198 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 72 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • EPREL Nr.: 874163
  • Energieverbrauch: 72 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,86∕ 12,87∕ 57,76 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-620120
  • Schaltzyklen: 25000
  • Umgebungstemperatur: -20 - +30 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 10,2∕ 8,8∕ 2,5 cm
  • Zubehör: 3-Phasen Adapter incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4241 / 0,3978
  • Feststehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.