Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaufbauleuchte YPSILON, 220-240V AC/50-60Hz, 4W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandaufbauleuchte YPSILON, 220-240V AC/50-60Hz, 4W, schwarz
Wandaufbauleuchte YPSILON, 220-240V AC/50-60Hz, 4W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-620133
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620133
EAN/GTIN:
     4042943169198
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandaufbauleuchte YPSILON, 220-240V AC/50-60Hz, 4W, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 18 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 876738
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 10∕ 23,18∕ 6,5∕ 24,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-620133
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,5
  • Material: Beton
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Sockel-Ø: 10 cm
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Feststehend
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 23,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 28,29*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 143,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.