Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte BUNDLE CANIS MINI, IP65 IK04, 2.3W 2200/2700K, mit Touch-Sensor + USB-Ladesockel, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Tischleuchte BUNDLE CANIS MINI, IP65 IK04, 2.3W 2200/2700K, mit Touch-Sensor + USB-Ladesockel, dunkelgrau
Outdoor LED Akku-Tischleuchte BUNDLE CANIS MINI, IP65 IK04, 2.3W 2200/2700K, mit Touch-Sensor + USB-Ladesockel, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-D-620209
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620209
EAN/GTIN:
     4042943179999
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte

Outdoor LED Akku-Tischleuchte BUNDLE CANIS MINI, IP65 IK04, 2.3W 2200/2700K, mit Touch-Sensor + USB-Ladesockel, dunkelgrau

  • Zeitlose, mobile LED Tischleuchte mit integriertem Akku und Tast-Steuerung.
  • Größe: Ø∕ H: 7,6∕ 20,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Schutzklasse: 3
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis warmweiß
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: dunkelgrau
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 3,7
  • Gewicht: 0,437 kg
  • Sensorik: Touch-Sensor (Dimmen + Lichtfarb-Wahl)
  • Netzanschluss: Kontakt-Ladestation mit USB-A Stecker
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Akku incl
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtausbeute: 47,8 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,3 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2200 / 3000 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: D-620209
  • Stromaufnahme: 1000 mA
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 30x SMD 2835
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Hinweise: IP-Schutz der Ladestationen: IP20.
    Bitte nur im trockenen Innenbereich benutzen!
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ladestation-Ø∕ H: 7,9∕ 1,15 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: Matt
  • ENEC geprüft: ja
  • Geeignet für die Beleuchtung Innen- und Außenbereich in privaten und professionellen Anwendungen.
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Lieferung als Set mit Kontakt-Ladestation (Einzel-Ausführung).
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Mit Touch-Sensor am Leuchtenkopf für stufenloses Dimmen und die Lichtfarb-Wahl.
  • Zubehör: Treiber incl
  • 2 wählbare Lichtfarben: extra warmweiß (2200 Kelvin) oder warmweiß (3000 Kelvin).
  • Zubehör: USB Netzgerät excl
  • Angenehme und weite Lichtverteilung durch eine klare Abdeckung mit Streugitter.
  • Zubehör: Mehrfachladestation excl
  • Robuste Fertigung aus Aluminium-Druckguss und Polycarbnat (PC).
  • IP65 Schutz vor allseitigem Strahlwasser und Staub.
  • IK04 Schutz vor unabsichtlichen Stößen und Stürzen.
  • Über 8 Stunden Leuchtdauer pro Aufladung.
  • Akku-Ladezeit: ca. 4,5 Stunden.
  • Inkl. 1x Akku 3,7V Lithium-Ionen (Typ Li-Ion 903050, 3000mA).
  • Erforderliches USB-Ladegerät (Ausgang): 5V DC, 1A, USB-A
  • Anschluss der Ladestation an Ladegerät (exkl.) per USB-A Kabel.
  • Die Lichtquelle ist von Fachkräften austauschbar (TC LED).
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 55,53*
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,04*
€ 100,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930734
ab € 123,58*
Zubehör
Deko-Light
D-930732
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.