Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende
Artikel-Nr.:
     911-D-687096
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-687096
EAN/GTIN:
     4042943156273
Suchbegriffe:
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led

LED Möbelaufbauleuchte BAHAM I, IP20, 12V DC, 2.5W 3000K 240lm 110°, CRi >90, Silber gebürstet, mit offenem Kabelende

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Artikelnummer: D-687096
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 6,2∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: Deko-Light
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 877983
  • Farbe: silber gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,039 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstärke: 90 cd
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,60*
€ 8,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,37*
€ 10,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,79*
€ 38,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,91*
€ 55,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
872629
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.