Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Unterbausystem C01 / C04 - Kabelverbinder, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Unterbausystem C01 / C04 - Kabelverbinder, 150 mm
Zubehör für LED Unterbausystem C01 / C04 - Kabelverbinder, 150 mm
Artikel-Nr.:
     911-D-687117
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-687117
EAN/GTIN:
     4042943110299
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte Verbindungskabel
Verbindungskabel Unterbauleuchte

Zubehör für LED Unterbausystem C01 / C04 - Kabelverbinder, 150 mm

  • Marke: KapegoLED
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 15 cm
  • Artikelnummer: D-687117
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Gewicht: 0,008 kg
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 0,76*
€ 0,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 0,66*
€ 1,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,86*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.