Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707042
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707042
EAN/GTIN:
     4042943152183
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 2860 lm
  • Lichtstärke: 6540 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,14 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 857318
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,6∕ 13,5∕ 13,8∕ 18,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 33 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: D-707042
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dreh- und schwenkbar
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,3772 / 0,3765
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,96*
€ 115,12*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,83*
€ 216,54*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 221,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-707185
ab € 60,50*
Zubehör
Deko-Light
707038
ab € 70,77*
Zubehör
Deko-Light
707036
ab € 70,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.