Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz
LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707043
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707043
EAN/GTIN:
     4042943152190
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen-Strahler NIHAL, 30W 4000K 2860lm 33°, dimmbar, Schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 2860 lm
  • Lichtstärke: 6540 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,14 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,6∕ 13,5∕ 13,8∕ 18,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 33 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: D-707043
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dreh- und schwenkbar
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,3772 / 0,3765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-707186
ab € 60,39*
Zubehör
Deko-Light
D-707037
ab € 70,47*
Zubehör
Deko-Light
D-707039
ab € 70,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.