Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707091
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707091
EAN/GTIN:
     4042943162656
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz

3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 4000K, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 7400 lm
  • Lichtstärke: 17175 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle wechselbar TC
  • Leuchtmittel: COB LED BXRE 30G6500 D 7x
  • Leistungsaufnahme: 79 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: COB
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Schwarz-matt
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -5 - +35 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,93
  • Artikelnummer: D-707091
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 12∕ 18,2∕ 25,5∕ 12 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Energieverbrauch: 79 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 858525
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Strahlungsverteilung: 579 nm
  • Zubehör: 3-Phasen Adapter GA69 incl
  • Farbkonsistenz: 0,3831 / 0,3788
  • dreh-schwenkbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.