Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß
3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707092
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707092
EAN/GTIN:
     4042943162663
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen Strahler AARON, 220-240V AC/50-60Hz, 79W, 3000K, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Aluminium
  • Leistungsfaktor PF: 0,99
  • Umgebungstemperatur: -5 - +35 °C
  • Drehbereich: 90 °
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 12∕ 18,2∕ 25,5∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: D-707092
  • Energieverbrauch: 79 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 858714
  • Farbe: Weiß-matt
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: COB
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 79 W
  • Leuchtmittel: COB LED BXRE 30G6500 D 7x
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle wechselbar TC
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 17630 cd
  • Lichtstrom: 7400 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Zubehör: Schienenadapter GA69 incl
  • Farbkonsistenz: 0,4341 / 0,4007
  • dreh-schwenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 205,34*
€ 253,57*
€ 8,50*
ab € 299,97*
€ 299,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,86*
€ 463,15*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 459,08*
€ 530,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.