Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 4000K, weiß
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707097
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707097
EAN/GTIN:
     4042943168535
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 7W, 4000K, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • UGR: < 19
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Adapter
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 635 lm
  • Lichtstärke: 1298 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 6 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: D-707097
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Farbe: Weiß mattiert
  • EPREL Nr.: 878097
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 12,5 cm
  • Leistungsfaktor PF: 0,5
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 578 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3799 / 0,3776
  • dreh-schwenkbar
  • Einfache Installation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,77*
€ 39,57*
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
4 Tage
6
€ 6,45*
ab € 35,20*
€ 47,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 72,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,28*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.