Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 10W, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 10W, 3000K, schwarz
3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 10W, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707098
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707098
EAN/GTIN:
     4042943168559
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler HORUS, 220-240V AC/50-60Hz, 10W, 3000K, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • UGR: < 19
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 14 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 878122
  • Farbe: Schwarz mattiert
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: SMD
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 12 LEDs
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Lichtstärke: 1927 cd
  • Lichtstrom: 915 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: Adapter
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: D-707098
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4396 / 0,3993
  • dreh-schwenkbar
  • Einfache Installation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.