Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 3000K, 2000lm, UGR 28, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 3000K, 2000lm, UGR 28, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 3000K, 2000lm, UGR 28, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 3000K, 2000lm, UGR 28, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707134
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707134
EAN/GTIN:
     4042943173690
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler PANEL TRACK LIGHT, 20W, 3000K, 2000lm, UGR 28, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 28
  • Marke: Deko-Light
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 11∕ 0,9 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1332234
  • Farbe: milchig
  • Leuchtmittel: 108 SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 699 cd
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzanschluss: Adapter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -10 - +35 °C
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • drehbar und schwenkbar
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-707134
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Kunststoff
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • UGR<22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-707136
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.