Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler FLOOD SMD, 15W, 4000K, 1650lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler FLOOD SMD, 15W, 4000K, 1650lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler FLOOD SMD, 15W, 4000K, 1650lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707138
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707138
EAN/GTIN:
     4042943174192
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler FLOOD SMD, 15W, 4000K, 1650lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstärke: 752 cd
  • Lichtstrom: 1650 lm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Adapter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • drehbar und schwenkbar
  • Artikelnummer: D-707138
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,2∕ 18∕ 3,8 cm
  • Drehbereich: 180 °
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: satiniert
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel: 36 SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Material: Glas
  • Leistungsfaktor PF: 0,94
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,30*
€ 55,16*
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 50,49*
€ 66,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,33*
€ 100,28*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 107,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
707130
ab € 40,99*
Ähnlich
Deko-Light
707139
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.