Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, schwarz
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707142
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707142
EAN/GTIN:
     4042943175267
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03 bis 0,35 Joule
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: verkehrsschwarz
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 5,4∕ 60 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707142
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (96 LEDs)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 3400 lm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Netzanschluss: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -40 - 85 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Material: Stahl
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,8lm
  • schwenkbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,45*
€ 80,24*
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 75,86*
€ 96,96*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 141,87*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 119,78*
€ 150,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.