Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707143
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707143
EAN/GTIN:
     4042943175274
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 50W, 4000K, 8000lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03 bis 0,35 Joule
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Deko-Light
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 5,4∕ 149,3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707143
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (240 LEDs)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 8000 lm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Netzanschluss: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -40 - 85 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Material: Stahl
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,8lm
  • schwenkbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,33*
€ 96,69*
€ 8,50*
ab € 110,97*
€ 110,97*
5 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 92,98*
€ 116,63*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 147,00*
€ 180,12*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 202,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.