Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 3000K, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 3000K, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 3000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707147
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707147
EAN/GTIN:
     4042943177155
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 3000K, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 1624981
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,2∕ 3,2∕ 68,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-707147
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (60 LEDs)
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 863 cd
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Umgebungstemperatur: -25 - 50 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 45 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,40*
€ 75,54*
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,05*
€ 140,39*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 180,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.