Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 4000K, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 4000K, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 4000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707149
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707149
EAN/GTIN:
     4042943177179
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte LINEAR 60, 18W, 4000K, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 1625315
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,2∕ 3,2∕ 68,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-707149
  • Dimmbar: nein
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (60 LEDs)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 848 cd
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Umgebungstemperatur: -25 - 50 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 45 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.