Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 40W, 4000K, 4480lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 40W, 4000K, 4480lm, IP20, dimmbar, weiß
3-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 40W, 4000K, 4480lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707183
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707183
EAN/GTIN:
     4042943178398
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen LED Strahler LUCEA TILT, 40W, 4000K, 4480lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 100000
  • Lichtstrom: 4480 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: 1x COB LED
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 40 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 21,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707183
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Hohe Farbwiedergabe
  • Dreh- und schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,89*
€ 105,66*
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,40*
€ 197,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930677
ab € 10,41*
Zubehör
Deko-Light
930678
ab € 10,41*
Zubehör
Deko-Light
D-930764
ab € 2,98*
Zubehör
Deko-Light
D-930763
ab € 2,98*
Zubehör
Deko-Light
D-930762
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.