Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Single Mini, 220-240V, 4,5W, dunkelgrau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Single Mini, 220-240V, 4,5W, dunkelgrau transparent
KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Single Mini, 220-240V, 4,5W, dunkelgrau transparent
Artikel-Nr.:
     911-D-731029
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731029
EAN/GTIN:
     4042943139498
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

KapegoLED Wandleuchte CUBODO II Single Mini, 220-240V, 4,5W, dunkelgrau transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-731029
  • Ausstrahlungswinkel: 46 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 252 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 220 lm/W
  • Gewicht: 0,538 kg
  • Leistungsaufnahme: 5,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1
  • Farbwiedergabeindex: 77 Ra
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H: 6,8∕ 7 cm
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4397 / 0,4108
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 6,5∕ 6,5∕ 2,5 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,82
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 887622
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,16*
€ 63,28*
€ 8,50*
ab € 68,97*
€ 68,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,36*
€ 115,17*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 134,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
Cubodo II Double
ab € 72,60*
Ähnlich
Deko-Light
731030
ab € 59,97*
Ähnlich
Deko-Light
Cubodo II Double
ab € 72,51*
Ähnlich
Deko-Light
Cubodo II Single
ab € 64,40*
Ähnlich
Deko-Light
Cubodo II Single
ab € 64,05*
Ähnlich
Deko-Light
Cubodo II Single
ab € 64,02*
Ähnlich
Kapego
D-731019
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.